text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 3-10mm 90° Angled Tip A01 0.9mm Polished 125mm


DIN 5254 Bklempířské kleště s 90° úhlovými čelistmipro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouleštěná hlavaplastovaná rukojeť

Objednací číslo 9O970640
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bklempířské kleště s 90° úhlovými čelistmipro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouleštěná hlavaplastovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O970640
EAN 4018754333929
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65466101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.