text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Objednací číslo 3Z933736
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65464111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.