text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6545 External Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip A2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, šachovnicová rukojeť

Objednací číslo 3F262272
Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Kleště s rovnými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkované kapkovitě válcové přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, šachovnicová rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F262272
EAN 4018754333691
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65454102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.