text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip J41 3.2mm Polished 290mm


DIN 5256 Dkružítkové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkované kapkovitě kovanécylindrické přesné hrotyleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Objednací číslo 4M708377
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 85 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Dkružítkové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkované kapkovitě kovanécylindrické přesné hrotyleštěná hlavarukojeť potažená plastem

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M708377
EAN 4018754333868
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65446141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.