text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 DKleště na objímky s úhlovými čelistmi 90°pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Objednací číslo 1X592453
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 8 - 13
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 DKleště na objímky s úhlovými čelistmi 90°pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65444101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.