text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip J21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5256 Kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Objednací číslo 7K596264
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapové kovánícylindrické přesné hrotychromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K596264
EAN 4018754333646
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65444121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.