text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6543 Internal Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip J2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5256 Kleště s rovnými čelistmicylindrické přesné hrotypro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapací kovanéchromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Objednací číslo 7R380577
Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
S pružinou Ne
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Kleště s rovnými čelistmicylindrické přesné hrotypro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků ve vyvrtaných otvorechkapací kovanéchromovaná hlavachromovaná, šachovaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R380577
EAN 4018754333578
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65434102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.