Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0563.001.441
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
Stahlwille 5hvězdičkový bitový šroubovák Hex C 6,3 D.26mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
s dutým hrotem pro vnitřní pětihvězdicové šrouby se středicím kolíkem
Plný popis
Objednací číslo
G0563.001.441
Šroubový systém
T-star s kolíkem (Torx TR)
Celková délka (mm)
26
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
T-star s kolíkem (Torx TR)
Celková délka (mm)
26
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
s dutým hrotem pro vnitřní pětihvězdicové šrouby se středicím kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0563.001.441
EAN
4018754153954
UBB
500500106231
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08161015