Díly a části
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
Klíče
Díly a části
8Z321891
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
Stahlwille 432 VDE adaptér 3/8„ čtyřhran 1/2“ čtyřhran ocel chromovaná 68mm délka
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z321891
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
68
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
68
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82042000
Model
432 VDE
Type
432 VDE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z321891
EAN
4018754286164
UBB
500696171940
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12030005