text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8“ Zástrčka na zapalovací svíčky Klíč velikost 10mm D.140mm


extra dlouhépro těžko přístupné zátky topení3/8“ #a,-drive10 mm např. pro Renault, VW/Audi TDi12 mm např. pro BMW, Mercedes-Benz (201, 202 čtyřventilové technologie), Ford, Opel, Renault

Artikelnummer G0337.100.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ano
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 138
Komoditní kód 8204200000
Model 3047 SW 10
Type Spark Plug Socket

Omschrijving

extra dlouhépro těžko přístupné zátky topení3/8“ #a,-drive10 mm např. pro Renault, VW/Audi TDi12 mm např. pro BMW, Mercedes-Benz (201, 202 čtyřventilové technologie), Ford, Opel, Renault

Artikelnummers

Artikelnummer G0337.100.001
EAN 4018754138845
UBB 500500289060
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 02180010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.