text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8“ držák bitů šestihran 1/4 L.32mm


#c, 1/4“ vnitřní šestihranDIN 3126/ISO 1173 D 6,3vnitřní šestihran s přítlačnou pružinou s nákružkemBity se snadno nasazují, bezpečně zajišťují ve své poloze a stejně snadno je lze vyjmout.

Objednací číslo G0473.000.442
Délka (mm) 32
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 32
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 3/8 palce
Držák zásuvky Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 37
Komoditní kód 8466103800
Type Bit Holder

Popis

#c, 1/4“ vnitřní šestihranDIN 3126/ISO 1173 D 6,3vnitřní šestihran s přítlačnou pružinou s nákružkemBity se snadno nasazují, bezpečně zajišťují ve své poloze a stejně snadno je lze vyjmout.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 12180026
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.