text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille 3/8“ nástrčný klíč na zapalovací svíčky velikost 16-5/8mm/“ D.60mm


extra hlubokýs pryžovou vložkouHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo G0338.160.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 15
Šířka klíče (palce) 5/8 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 89
HS kód 8204200000
Model 4600 16- 5/8
Type Spark Plug Socket

Popis

extra hlubokýs pryžovou vložkouHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0338.160.001
EAN 4018754003204
UBB 203122340714
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 02120036
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.