text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 19mm Chrome Plated 255mm

Objednací číslo 0U639573
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19

Specifikace

Délka (mm) 252
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Ráčnový model Ano
Značka Stahlwille
Type Combination Wrench

Popis

metrické velikosti klíčůplochá konstrukcepoloha čelistí 15°dvojitý šestihranný kroužekintegrovaná ráčna72 zubůpracovní úhel 5°změna směru převrácením klíčezpevněný spoj mezi čelistí a hřídelíodolná, štíhlá a lehká konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluSTAHLWILLE zaoblená povrchová úprava poskytuje protiskluzový, pohodlný pocitkování v kapce, kalení a chlazení v olejové láznichromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U639573
EAN 4018754281978
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40171919
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.