text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 17mm Chrome Plated 230mm

Objednací číslo 6W062229
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17

Specifikace

Délka (mm) 229
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Ráčnový model Ano
Značka Stahlwille
Type Combination Wrench

Popis

metrické velikosti klíčůplochá konstrukcepoloha čelistí 15°dvojitý šestihranný kroužekintegrovaná ráčna72 zubůpracovní úhel 5°změna směru převrácením klíčezpevněný spoj mezi čelistí a hřídelíodolná, štíhlá a lehká konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluSTAHLWILLE zaoblená povrchová úprava poskytuje protiskluzový, pohodlný pocitkování v kapce, kalení a chlazení v olejové láznichromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W062229
EAN 4018754281954
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40171717
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.