Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
4U502195
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
Stahlwille 1442 Torx šroubovací bit TX20 6,3mm Hex 38mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4U502195
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
38
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
38
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Model
1442
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U502195
EAN
4018754255757
UBB
500636245846
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
08161120