Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4E726241
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
Stahlwille 12500N Obraceč matic 8mm Hex 125mm Čepel 2komponentní rukojeť 240mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E726241
Design
Držadlo
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
240
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
125
Tvar čepele
Šestihran
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Držadlo
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
240
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
125
Tvar čepele
Šestihran
Magnetický
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Materiálová rukojeť
Plast
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 8 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E726241
EAN
4018754278190
UBB
500654004216
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
43093008