text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille 12500N Ořechový obrtlík 13mm Hex 125mm Čepel 2komponentní rukojeť 250mm


Objednací číslo 8D136245
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Plast
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
HS kód 82041100
Model 12500N
Type 12500N 13 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D136245
EAN 4018754278244
UBB 500654004703
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 43093013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.