text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Šroubovák 4676VDE-T15


Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvodných skříníchv rozvodných skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorech ochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovníh

Objednací číslo 8K550329
Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 215
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 215
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Popis

Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvodných skříníchv rozvodných skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorech ochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovního místapro vnitřní šrouby TORX®Chrom-Alloy-Steelblade leštěnáVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900Izolovaná podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K550329
EAN 4018754338184
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46763015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.