text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Šroubovák 4671VDE-1


Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozváděčových skříních. v rozváděčových skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pra

Artikelnummer 9F658750
Délka čepele (mm)
Design Rovný
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Verpakt per 1

Specificaties

Délka čepele (mm) 80
Design Rovný
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 44
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Stahlwille
Type Pozidriv/Supradriv Screwdriver

Omschrijving

Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozváděčových skříních. v rozváděčových skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovištěPOZIDRIV®/SUPADRIV®Chrom-Slitinová ocelPálená čepelVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900Izolovaná podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummers

Artikelnummer 9F658750
EAN 4018754338153
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46713001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.