text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Šroubovák 4666VDE-1


Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozváděčových skříních. v rozváděčových skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pra

Objednací číslo 0S361286
Délka čepele (mm)
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Popis

Zmenšený průměr čepele: pro dosažení a obsluhu nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozváděčových skříních. v rozváděčových skříníchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorechochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovištěPHILLIPS®Chrom-Alloy-Steelpálená čepelVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900izolovaná podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S361286
EAN 4018754338139
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46663001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.