text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Šroubovák 4661VDE-5


zmenšený průměr čepele: pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvaděčíchv rozvaděčíchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorech ochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovního místapro šroub

Objednací číslo 8M368746
Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 5
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 240
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 5
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 240
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Popis

zmenšený průměr čepele: pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozvaděčíchv rozvaděčíchv rovině s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: šetří cenné místo a umožňuje optimální přístup i v nejtěsnějších montážních prostorech ochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu odvalení z pracovního místapro šrouby s drážkouChrom-Alloy-Steelblade leštěnáVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900izolovaná podle IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 46613055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.