text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 17MM


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Numero articolo G0665.170.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Confezionato per 1

Specifiche

Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 64
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 133
Komoditní kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrizione

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Numeri di articolo

Numero articolo G0665.170.001
EAN 4018754034239
UBB 203125069245
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58224017
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.