text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 13MM


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Objednací číslo G0665.130.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 61
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 120
Type Ratchet Attachment

Popis

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Čísla materiálu

Objednací číslo G0665.130.001
EAN 4018754034192
UBB 203125068825
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58224013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.