text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH PULLER 11040 40N-3100X80M

Objednací číslo G1311.100.003
Design Jiný
Max. tahová síla (N) 34.34
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 80
Šířka hákové patky (mm) 90

Specifikace

Design Jiný
Max. tahová síla (N) 34.34
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 80
Šířka hákové patky (mm) 90
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 10 - 100
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 100
Značka STAHLWILLE
Type 11040 N-3

Čísla materiálu

Objednací číslo G1311.100.003
EAN 4018754172832
UBB 500504912451
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 71120013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.