text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Nůžky na trubky 90 10 185


Řezačka trubek pro vícevrstvé a pneumatické hadice Ideální pro všechny kapalinové, vícevrstvé a pneumatické hadice/potrubí běžně dostupné na trhu v širokém rozsahu použití od Ø 4 - 20 mm. S univerzální podpěrou pro pravoúhlé polohování. Snadné pro ruce i při nepřetržitém používání díky malé potřebné síle a automatickému otevírání díky pružinovému mechan

Objednací číslo 4X576187
Délka (mm) 185
Průměr trubky (mm) 4 - 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 185
Průměr trubky (mm) 4 - 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodné pro vícevrstvé kompozitní trubky Ano
S rychlým nastavením Ne
Počet řezných kotoučů 0
Teleskopický Ne
Značka Knipex
Type Pipe Cutter

Popis

Řezačka trubek pro vícevrstvé a pneumatické hadice Ideální pro všechny kapalinové, vícevrstvé a pneumatické hadice/potrubí běžně dostupné na trhu v širokém rozsahu použití od Ø 4 - 20 mm. S univerzální podpěrou pro pravoúhlé polohování. Snadné pro ruce i při nepřetržitém používání díky malé potřebné síle a automatickému otevírání díky pružinovému mechanismu. Vyměnitelný nůž. S otevírací pružinou a pojistkou. Ergonomicky tvarované rukojeti z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Nevhodné pro stříhání kabelů. - Kapacita řezání (průměr): Ø 4 - 20 mm- Délka řezné hrany v mm: 25 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 90 10 185
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.