text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

STAH OPEN INS TOOL733 10MM


Pro momentové klíče se čtyřhranným náhonemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné.

Objednací číslo G0666.100.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Velikost připojení 9x12 mm
Obdélníková montáž Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 43
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Velikost připojení 9x12 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 58
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Pro momentové klíče se čtyřhranným náhonemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0666.100.001
EAN 4018754034352
UBB 203125073932
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58231010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.