text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN END EXT 731/40 17MM


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Artikelnummer G0661.170.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 58
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 134
Type Insert Tool

Omschrijving

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Artikelnummers

Artikelnummer G0661.170.001
EAN 4018754033966
UBB 203125066506
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58214017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.