text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Inter compartment 912 včetně 912 Empty


s přihrádkami na drobné díly, jako jsou šrouby, matice apod.odolné proti oleji a skydrolu8 přihrádek po 60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm2 přihrádky po 100 x 165 mm nebo 50 x 330 mm

Objednací číslo G1700.812.070
Barva Černá
Šířka 530
Výška 30
Hloubka 520
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 530
Výška 30
Hloubka 520
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ne
Zásuvná montáž Ne
Upevnění pomocí šroubů Ne

Popis

s přihrádkami na drobné díly, jako jsou šrouby, matice apod.odolné proti oleji a skydrolu8 přihrádek po 60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm2 přihrádky po 100 x 165 mm nebo 50 x 330 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G1700.812.070
EAN 4018754124718
UBB 203120647425
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 83812070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.