text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH INSERT 737 GR.10


kovová povrchová úprava, aby nedošlo k poškození vlivem nadměrných teplot, se zajišťovací kolík, pružina a podložka nasazují až po dokončení svařovacích pracíinstrukce jsou součástí dodávkymateriál: 1.2208 - 31CRV3

Objednací číslo G0677.000.010
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Přivařte na armaturu
Velikost připojení 9x12 mm
Obdélníková montáž Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 14
Celková délka (mm) 71
Design Přivařte na armaturu
Velikost připojení 9x12 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 30
Type Blank-End Insert Tool

Popis

kovová povrchová úprava, aby nedošlo k poškození vlivem nadměrných teplot, se zajišťovací kolík, pružina a podložka nasazují až po dokončení svařovacích pracíinstrukce jsou součástí dodávkymateriál: 1.2208 - 31CRV3

Čísla materiálu

Objednací číslo G0677.000.010
EAN 4018754034598
UBB 500501330947
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58270010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.