text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

STAH INSERT 732TX/- /40E14


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepové pojistkyChromový povrch nad niklem, odolný a odolný proti odštípnutíKovaný, kalený a chlazený v olejové lázniExtrémně pružný, výjimečně trvanlivý

Objednací číslo G0659.140.004
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 60
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 130
HS kód 8204110000
Type Ring Insert Tool

Popis

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepové pojistkyChromový povrch nad niklem, odolný a odolný proti odštípnutíKovaný, kalený a chlazený v olejové lázniExtrémně pružný, výjimečně trvanlivý

Čísla materiálu

Objednací číslo G0659.140.004
EAN 4018754096831
UBB 500501058787
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58294014
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.