Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
9X925603
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
STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 517QR
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X925603
Izolace
Ne
Hmotnost
920
Průměr hlavice (mm)
41
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
416
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
920
Průměr hlavice (mm)
41
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
416
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
4.5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82042000
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X925603
EAN
4018754286386
UBB
500681339122
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
13261010