text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR

Objednací číslo 9L751043
Izolace Ne
Hmotnost 350
Průměr hlavice (mm) 28.2
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 350
Průměr hlavice (mm) 28.2
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type Ratchet

Popis

Reverzibilní80 zubůS bezpečnostním zámkem QuickReleaseS 2komponentní rukojetíPáky rukojeti lze otáčet nahoru a dolů přibližně o 90°, zaaretuje a zablokuje se v následujících polohách: rovně, 30° nahoru, 60° nahoru, 30° dolů. Uvolňovací zámek s tlačítkem v oblasti rukojetiPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouhých 4,5 °FOD-prevence díky bezšroubové konstrukciDIN 3122/ISO 3315DBGM

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L751043
EAN 4018754286379
UBB 500681338546
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12261010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.