text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 34C LKW


DIN 3119/ISO 6788Kovaný středový díl, lisovaná prodlužovací ramena s extra hlubokými kovanými hlavicemiChromovaná slitinová ocel, pochromovaná

Objednací číslo G0290.001.795
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2058
Celková délka (mm) 520
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Šířka klíče 1 (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2058
Celková délka (mm) 520
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Šířka klíče 1 (mm) 24
Šířka klíče 2 (mm) 27
Šířka klíče 3 (mm) 32
Šířka klíče 4 (mm) 20
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5000
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Popis

DIN 3119/ISO 6788Kovaný středový díl, lisovaná prodlužovací ramena s extra hlubokými kovanými hlavicemiChromovaná slitinová ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 43030005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.