text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnitřní pojistné kroužky do otvorů s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 180 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na ruk

Objednací číslo K1059.110.102
Design Rovný
Izolace Ano
Délka 180
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vyměnitelné hroty Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka 180
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 C, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 11 J2 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.