text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo 2N058140
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 275
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 20
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 275
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
HS kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 50181102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.