text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730/2QUICK TORQUE WRENCH


Objednací číslo 5S741874
Celková délka (mm) 179
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 20
Šířka hlavy (mm) 27.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.5
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 179
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 20
Šířka hlavy (mm) 27.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.5
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 32
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S741874
EAN 4018754292653
UBB 500696175586
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 50184002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.