text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-6 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 odsazení čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo 1O948555
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 159
Max. otvor klíče (mm) 24
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 159
Max. otvor klíče (mm) 24
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Značka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Popis

levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 odsazení čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O948555
EAN 4018754299577
UBB 500696174183
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40260106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.