text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 posun čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo 7J550278
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 460
Max. otvor klíče (mm) 53
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 460
Max. otvor klíče (mm) 53
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Značka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Popis

levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 posun čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J550278
EAN 4018754299621
UBB 500696175172
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40260118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.