text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-10 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 posun čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo 9U527374
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 257
Max. otvor klíče (mm) 34
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 257
Max. otvor klíče (mm) 34
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Značka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Popis

levorukýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B 107.100 posun čelistí 22,5 °Chrom-Vanad, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U527374
EAN 4018754299591
UBB 500696174597
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40260110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.