text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


pravotočivýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B107.100 posun čelistí 22,5 °Cchromovaný vanad, chromovaný

Objednací číslo 2K664270
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 206
Max. otvor klíče (mm) 30
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 206
Max. otvor klíče (mm) 30
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 22.5
Type 4025 8 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL

Popis

pravotočivýDIN 3117/ISO 6787 (tvar B)ASME B107.100 posun čelistí 22,5 °Cchromovaný vanad, chromovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K664270
EAN 4018754299515
UBB 500696172930
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 40250108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.