Klíčové nářadí
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
0K348807
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
STAH 4025-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K348807
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
460
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82041200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
460
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K348807
EAN
4018754299553
UBB
500696173763
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
40250118