Recently purchased items
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
0H941200
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
STAH 4025-10 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H941200
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
257
Max. otvor klíče (mm)
34
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82041200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
257
Max. otvor klíče (mm)
34
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H941200
EAN
4018754299522
UBB
500696173193
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
40250110