text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm red PP LA-KA-PE


Položka č. 1P480051
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 545
Vnitřní výška (mm) 305
Vnější šířka (mm) 600
Vnější výška (mm) 320
Vnější hloubka (mm) 800
Vnitřní hloubka (mm) 740
Značka La-ka-pe
HS kód 39231090

Čísla materiálu

Položka č. 1P480051
EAN 4031022013538
UBB 500581163648
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu TK800/320-0 ROT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.