Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
6L664172
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
Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm blue PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L664172
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
60
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
545
Vnitřní výška (mm)
305
Vnější šířka (mm)
600
Vnější výška (mm)
320
Vnější hloubka (mm)
800
Vnitřní hloubka (mm)
740
Značka
La-ka-pe
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L664172
EAN
4031022013545
UBB
500582824149
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
TK800/320-0 BLAU