text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 280 mm grey PP LOCKWEILER


Objednací číslo 0R535225
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 55
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 55
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 353
Vnitřní výška (mm) 275
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 280
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 553
Značka Lockweiler

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R535225
EAN 4054773013596
UBB 500573834453
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky NB55V2-139155220118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.