Regálové boxy pro skladování
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Regálové boxy pro skladování
9D021756
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9D021756
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
50
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
352
Vnitřní výška (mm)
235
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
270
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
551
Značka
La-ka-pe
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9D021756
EAN
4031022013743
UBB
500583753669
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
TK600/270-0 GRAU