text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Objednací číslo 5V604271
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 364
Vnitřní výška (mm) 251
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 270
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 564
Značka La-ka-pe
Komoditní kód 39231090

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V604271
EAN 4031022049964
UBB 500582593546
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky VTK 600/270-0 GRAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.