text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP LOCKWEILER


Objednací číslo 2Y707464
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 42
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 42
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 355
Vnitřní výška (mm) 215
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 220
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 555
Značka Lockweiler

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky NB42V2-139142220118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.