text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP closed handle red ALLIT


Objednací číslo 6E355397
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 40
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 40
Transparentní Ne
Se zámkem Ano
Vnitřní šířka (mm) 355
Vnitřní výška (mm) 215
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 220
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 555
Značka Allit
Model ProfiPlus

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E355397
EAN 4005187567502
UBB 500582739420
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 456750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.