text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE


Objednací číslo 5V968438
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 70
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 365
Vnitřní výška (mm) 191
Vnější šířka (mm) 400
Vnější výška (mm) 210
Vnější hloubka (mm) 600
Vnitřní hloubka (mm) 565
Značka La-ka-pe

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V968438
EAN 4031022050052
UBB 500582616990
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky VTK 600/210-0 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.